Beli Timbangan Neraca Digital di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)
    Deskripsi:
    - High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.
    atribut:
    • Pan Size (mm): 210x250
  2. ACIS Timbangan Presisi Digital (Neraca Presisi Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Timbangan Presisi Digital (Neraca Presisi Digital)
    Deskripsi:
    Seri AC adalah timbangan hitung generasi baru yang menggabungkan teknologi penimbangan terbaru, memberikan solusi penghitungan dan penimbangan yang hemat biaya dengan akurasi terbaik & penggunaan tanpa batas. 1. Akurasi tinggi2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang 5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustable
    atribut:
    • Platform Size (mm): 210x250
  3. KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Mulai

    Rp1.799.900

    KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Deskripsi:
    Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
  4. Shinwa Rules Digital Base Scale (Neraca Digital)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Shinwa Rules Digital Base Scale (Neraca Digital)
    atribut:
    • Auto Power-off: About 4 minutes
    • Standard: For non-transaction proof
    • Weighing dish shape: Square plate
    • Material: Platform: Stainless steel
    • Type: Digital base scale
    • Display Type: Digital
    • Character Height: 15mm
    • Dimension: 276x291x33mm
    • Liquid Crystal Display: LCD character height 15 mm
    • Measuring Range: 0.5-100kg
    • Operating Temperature Range: 5 to 35°C (non-condensing)
    • Power: 9 V alkaline battery (accessory) AC adapter (accessory)
    • Precision: ± 0.5kg
    • Scale Interval: 0.05kg
    • TKG Part Number (2015): 5-0481-0501
    • TRUSCO Number: 816-3978
    • Weighing: 100kg
  5. AND Digital Scale Compact Bench Scales SJ-HS Series (Timbangan Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.499.900

    AND Digital Scale Compact Bench Scales SJ-HS Series (Timbangan Digital)
    Deskripsi:
    AND Compact Bench Scales SJ-HS Series with
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 230x190
  6. ACIS Timbangan Hitung Digital Seri AP
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Timbangan Hitung Digital Seri AP
    Deskripsi:
    Seri ACIS-AP adalah timbangan hitung yang cocok untuk digunakan di toko roti, ritel, kedai kopi, minimarket, toko perangkat keras, toko buah dan lain-lain.1. Akurasi tinggi (1/15000)2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustable
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 210x250
  7. SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air
    Mulai

    Rp3.799.900

    SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air
    Deskripsi:
    Timbangan Meja Digital Tahan Air dan kelembapan dengan chip A/D 24 digit presisi tinggi yang dapat digunakan dalam kondisi normal dan kondisi timbangan cepatpada line produksi di manufaktur
  8. Vibra Neraca Elektronik Seri RJ (Timbangan Elektronik Digital Seri RJ)
    Mulai

    Rp12.999.900

    Vibra Neraca Elektronik Seri RJ (Timbangan Elektronik Digital Seri RJ)
    atribut:
    • Certification: Not Applicable
    • Power Supply: AC Adapter (accessory)
    • Sensor Type: tuning fork sensor
  9. Quattro Digital Precision Scale
    Mulai

    Rp1.499.900

    Quattro Digital Precision Scale
    Deskripsi:
    Precision Scale memiliki resolusi hingga miligram. Cocok untuk laboratorium, farmasi, dan pengujian material.
  10. Shimadzu Neraca Elektronik (Timbangan Elektronik)
    Mulai

    Rp17.999.900

    Shimadzu Neraca Elektronik (Timbangan Elektronik)
    atribut:
    • Certification: Not Applicable
  11. SOJIKYO Digital Precision Scale
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    SOJIKYO Digital Precision Scale
    Deskripsi:
    Timbangan analitik Gen 2 kapasitas 1000gr dan 2000gr dengan ketelitian 0.01gr
    atribut:
    • Display: Super Bright Green LED
    • Material: Stainless Steel
    • Power (V): Rechargeable Battery or AC 220
    • Accuracy (g): 0.01
    • Keyboard: Tare, Count, Unit
    • Complete With: Stabilizer Shield & 500g Calibration Weight
    • Platter: Round Thick Stainless Steel
  12. Shimadzu Neraca Elektronik Harga Terjangkau (Timbangan Elektronik Ekonomis)
    Mulai

    Rp13.999.900

    Shimadzu Neraca Elektronik Harga Terjangkau (Timbangan Elektronik Ekonomis)
    atribut:
    • Certification: Not Applicable
    • Power Supply: AC Adapter (accessory)
    • Sensor Type: electromagnetic balance
  13. AND Timbangan Presisi Seri GF
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp21.999.900

    AND Timbangan Presisi Seri GF
    Deskripsi:
    Timbangan Presisi Seri GF AND adalah Timbangan Paling Mudah Digunakan Sedunia. Sensor Hybrid Sensor (SHS) kami menggabungkan magnetic force restoration terbaik dan teknologi single point parallelogram load sensing, menawarkan kecepatan respons terbaik yang hanya membutuhkan 1 detik.
  14. ACIS Platform Scale - PS-Series
    Mulai

    Rp3.899.900

    ACIS Platform Scale - PS-Series
    atribut:
    • Pansize (mm): 420x520
  15. Vibra Precision Ex-Proof Scale (Neraca Presisi Tahan Ledakan)
    Mulai

    Rp229.999.900

    Vibra Precision Ex-Proof Scale (Neraca Presisi Tahan Ledakan)
    atribut:
    • Calibration: with External Weight
  16. ACIS Pocket Scales
    Mulai

    Rp439.900

    ACIS Pocket Scales
    atribut:
    • Resolution (g): 0.01
  17. ACIS Digital Precision Balance AD-I Series
    Mulai

    Rp2.799.900

    ACIS Digital Precision Balance AD-I Series
    atribut:
    • Power Source: 6xAA size batteries or AC/DC adapter
    • Weighing units: g, oz, lb, dwt, ozt, ct, tl, T, tl.H, tl.J, GN, dr, MM, ToLA, gsm, TAR & TMR
    • Operating Temperature (°C/°F): 0-40 / 32-104
  18. ACIS Digital Compact Balance
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp559.900

    ACIS Digital Compact Balance
    Deskripsi:
    - Save batteries power with automatically power off function.- Low battery warning in displayed when the batteries are running low.- Auto Power off.- Low battery/Over Load Indication.- Easy to operate and move.
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 150x150
    • Weighing Pan: Plastic
Daftar Harga Timbangan Neraca Digital Terbaru November 2026
ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)Rp1.499.900
ACIS Timbangan Presisi Digital (Neraca Presisi Digital)Rp1.499.900
KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)Rp1.799.900
TRUSCO Timbangan Digital (Neraca Digital)Rp709.900
Shinwa Rules Digital Base Scale (Neraca Digital)Rp2.699.900
AND Digital Scale Compact Bench Scales SJ-HS Series (Timbangan Digital)Rp2.499.900
ACIS Timbangan Hitung Digital Seri APRp1.499.900
SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti AirRp3.799.900
Vibra Neraca Elektronik Seri RJ (Timbangan Elektronik Digital Seri RJ)Rp12.999.900
Quattro Digital Precision ScaleRp1.499.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)